得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 銑刀片 |
ANSI編號 | ODHX0605ZZN-A57 WAK15 |
破片機 | A57 |
塗層 | CVD |
切割方向 | 權 |
級 | 威克15 |
內切圓 | 0.236“ |
插入材料 | 碳化物 |
插入形狀 | 八角 |
插入厚度 | 0.219“ |
安裝樣式 | 螺絲固定 |
邊數 | 8 |
鼻半徑 | 0.031“ |
耙 | 15學位 |
次數 | 積極 |
工件材質 | 鑄鐵 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 0.74 |
船長(厘米) | 9.8 |
船寬(厘米) | 3.99 |
HS代碼 | 8209000030 |
原產地 | DE |