項目 | 銑刀片 |
ANSI編號 | ODMT050408-D57 WKP35S |
破片機 | D57 |
塗層 | CVD |
切割方向 | 權 |
級 | WKP35S |
內切圓 | 0.197“ |
插入材料 | 碳化物 |
插入形狀 | 八角 |
插入厚度 | 0.187“ |
安裝樣式 | 螺絲固定 |
邊數 | 8 |
鼻半徑 | 0.031“ |
耙 | 15學位 |
次數 | 積極 |
工件材質 | 鋼,鑄鐵 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 0.38 |
船長(厘米) | 9.8 |
船寬(厘米) | 3.99 |
HS代碼 | 8209000030 |
原產地 | DE |
型號 | ANSI編號 | 級 | 內切圓 | 插入厚度 | 鼻半徑 | 工件材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODMT0504ZZN-D57 WKP25S | ODMT0504ZZN-D57 WKP25S | WKP25S | 0.197“ | 0.187“ | 0.031“ | 鑄鐵,鋼 | 新台幣909元 | |
ODMT0504ZZN-D57 WKP35S | ODMT0504ZZN-D57 WKP35S | WKP35S | 0.197“ | 0.187“ | 0.031“ | 鋼,鑄鐵 | 新台幣829元 | |
ODMT060512-D57 WKP35S | ODMT060512-D57 WKP35S | WKP35S | 0.236“ | 0.219“ | 0.047“ | 鋼,鑄鐵 | 新台幣1,088元 | |
ODMT0605ZZN-D57 WKP25S | ODMT0605ZZN-D57 WKP25S | WKP25S | 0.236“ | 0.219“ | 0.031“ | 鑄鐵,鋼 | 新台幣1,190元 | |
ODMT0605ZZN-D57 WKP35S | ODMT0605ZZN-D57 WKP35S | WKP35S | 0.236“ | 0.219“ | 0.031“ | 鋼,鑄鐵 | 新台幣946元 |