項目 | 銑刀片 |
ANSI編號 | P3201-D12 WKP25 |
破片機 | 平頂 |
塗層 | CVD |
切割方向 | 權 |
級 | WKP25 |
內切圓 | 0.472“ |
插入材料 | 碳化物 |
插入形狀 | 輪廓插入 |
插入厚度 | 0.098“ |
安裝樣式 | 螺絲固定 |
邊數 | 2 |
鼻半徑 | 0.236“ |
耙 | 0學位 |
次數 | 積極 |
工件材質 | 鑄鐵,鋼 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.28 |
船長(厘米) | 9.8 |
船寬(厘米) | 3.99 |
HS代碼 | 8209000030 |
原產地 | DE |
型號 | ANSI編號 | 塗層 | 級 | 內切圓 | 插入厚度 | 鼻半徑 | 工件材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3201-D10 WKP25 | P3201-D10 WKP25 | CVD | WKP25 | 0.394“ | 0.098“ | 0.197“ | 鑄鐵,鋼 | 新台幣1,976元 | |
P3201-D10 WKP35 | P3201-D10 WKP35 | CVD | WKP35 | 0.394“ | 0.098“ | 0.197“ | 鋼,鑄鐵 | 新台幣1,918元 | |
P3201-D12 WKP35 | P3201-D12 WKP35 | CVD | WKP35 | 0.472“ | 0.098“ | 0.236“ | 鋼,鑄鐵 | 新台幣2,002元 | |
P3201-D16 WKP25 | P3201-D16 WKP25 | CVD | WKP25 | 0.63“ | 0.118“ | 0.315“ | 鑄鐵,鋼 | 新台幣2,232元 | |
P3201-D16 WKP35 | P3201-D16 WKP35 | CVD | WKP35 | 0.63“ | 0.118“ | 0.315“ | 鋼,鑄鐵 | 新台幣2,094元 | |
P3201-D19.05 WHH15 | P3201-D19.05 WHH15 | PVD | WHH15 | 0.75“ | 0.118“ | 0.375“ | 硬化材料 | 新台幣2,698元 | |
P3201-D20 WKP25 | P3201-D20 WKP25 | CVD | WKP25 | 0.787“ | 0.118“ | 0.394“ | 鑄鐵,鋼 | 新台幣2,619元 |