項目 | 銑刀片 |
ANSI編號 | ROHX10T3M0T-A27 WKP35S |
破片機 | A27 |
塗層 | CVD |
切割方向 | 權 |
級 | WKP35S |
內切圓 | 0.285“ |
插入材料 | 碳化物 |
插入形狀 | 圓形 |
插入厚度 | 0.156“ |
安裝樣式 | 螺絲固定 |
邊數 | 4 |
鼻半徑 | 0.197“ |
耙 | 11學位 |
次數 | 積極 |
工件材質 | 鋼,鑄鐵 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 0.23 |
船長(厘米) | 9.8 |
船寬(厘米) | 3.99 |
HS代碼 | 8209000030 |
原產地 | DE |
型號 | 耙 | ANSI編號 | 破片機 | 工件材質 | 塗層 | 級 | 內切圓 | 插入厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROHX10T3M0-D57 WKP35S | 11學位 | ROHX10T3M0-D57 WKP35S | D57 | 鋼,鑄鐵 | CVD | WKP35S | 0.285“ | 0.156“ | 新台幣770元 | |
ROHX10T3M0-F67 W3536 | 11學位 | ROHX10T3M0-F67 W3536 | F67 | 高溫合金 | PVD | W3536 | 0.285“ | 0.156“ | 新台幣896元 | |
ROHX1204M0-D57 W3536 | 11學位 | ROHX1204M0-D57 W3536 | D57 | 高溫合金 | PVD | W3536 | 0.331“ | 0.187“ | 新台幣1,136元 | |
ROX1204M0-D57 WKP35S | 11學位 | ROX1204M0-D57 WKP35S | D57 | 鋼,鑄鐵 | CVD | WKP35S | 0.331“ | 0.187“ | 新台幣906元 | |
ROHX1204M0-D67 W3536 | 11學位 | ROHX1204M0-D67 W3536 | D67 | 高溫合金 | PVD | W3536 | 0.331“ | 0.187“ | 新台幣1,158元 | |
ROX1204M0-D67 WKP35S | 11學位 | ROX1204M0-D67 WKP35S | D67 | 鋼,鑄鐵 | CVD | WKP35S | 0.331“ | 0.187“ | 新台幣878元 | |
ROHX1204M0-F67 W3536 | 11學位 | ROHX1204M0-F67 W3536 | F67 | 高溫合金 | PVD | W3536 | 0.331“ | 0.187“ | 新台幣1,077元 |