項目 | 銑刀片 |
ANSI編號 | SNMX160620-D27 WKP35S |
破片機 | D27 |
塗層 | CVD |
切割方向 | 權 |
級 | WKP35S |
內切圓 | 0.25“ |
插入材料 | 碳化物 |
插入形狀 | 方形 |
插入厚度 | 0.307“ |
安裝樣式 | 螺絲固定 |
邊數 | 8 |
鼻半徑 | 0.079“ |
耙 | 0學位 |
次數 | 負 |
工件材質 | 鋼,鑄鐵 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 0.56 |
船長(厘米) | 9.8 |
船寬(厘米) | 3.99 |
HS代碼 | 8209000030 |
原產地 | DE |
型號 | ANSI編號 | 破片機 | 級 | 內切圓 | 插入厚度 | 鼻半徑 | 工件材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMX120512-D27 WKP25S | SNMX120512-D27 WKP25S | D27 | WKP25S | 0.5“ | 0.252“ | 0.047“ | 鑄鐵,鋼 | 新台幣1,095元 | |
SNMX120512-D27 WKP35S | SNMX120512-D27 WKP35S | D27 | WKP35S | 0.5“ | 0.252“ | 0.047“ | 鋼,鑄鐵 | 新台幣1,120元 | |
SNMX120512-F27 WKP25S | SNMX120512-F27 WKP25S | F27 | WKP25S | 0.5“ | 0.252“ | 0.047“ | 鑄鐵,鋼 | 新台幣1,095元 | |
SNMX120512-F27 WKP35S | SNMX120512-F27 WKP35S | F27 | WKP35S | 0.5“ | 0.252“ | 0.047“ | 鋼,鑄鐵 | 新台幣1,052元 | |
SNMX120512-F57 WKP25S | SNMX120512-F57 WKP25S | F57 | WKP25S | 0.5“ | 0.252“ | 0.047“ | 鑄鐵,鋼 | 新台幣1,127元 | |
SNMX120512-F57 WKP35S | SNMX120512-F57 WKP35S | F57 | WKP35S | 0.5“ | 0.252“ | 0.047“ | 鋼,鑄鐵 | 新台幣1,136元 | |
SNMX120512-F67 WAK15 | SNMX120512-F67 WAK15 | F67 | 威克15 | 0.5“ | 0.252“ | 0.047“ | 鑄鐵 | 新台幣1,045元 |