項目 | 銑刀片 |
ANSI編號 | SPMT09T308-F55 WAK15 |
破片機 | F55 |
塗層 | CVD |
切割方向 | 權 |
級 | 威克15 |
內切圓 | 0.375“ |
插入材料 | 碳化物 |
插入形狀 | 方形 |
插入厚度 | 0.156“ |
安裝樣式 | 螺絲固定 |
邊數 | 4 |
鼻半徑 | 0.031“ |
耙 | 11學位 |
次數 | 積極 |
工件材質 | 鑄鐵 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.28 |
船長(厘米) | 9.8 |
船寬(厘米) | 3.99 |
HS代碼 | 8209000030 |
原產地 | DE |
型號 | 工件材質 | ANSI編號 | 破片機 | 塗層 | 級 | 內切圓 | 插入厚度 | 鼻半徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMT060304-D51 WKP25S | 鑄鐵,鋼 | SPMT060304-D51 WKP25S | D51 | CVD | WKP25S | 0.25“ | 0.125“ | 0.016“ | 新台幣544元 | |
SPMT060304-D51 WKP35S | 鋼,鑄鐵 | SPMT060304-D51 WKP35S | D51 | CVD | WKP35S | 0.25“ | 0.125“ | 0.016“ | 新台幣540元 | |
SPMT060304-F55 WAK15 | 鑄鐵 | SPMT060304-F55 WAK15 | F55 | CVD | 威克15 | 0.25“ | 0.125“ | 0.016“ | 新台幣512元 | |
SPMT060304-F55 WKP35S | 鋼,鑄鐵 | SPMT060304-F55 WKP35S | F55 | CVD | WKP35S | 0.25“ | 0.125“ | 0.016“ | 新台幣550元 | |
SPMT060304-F55 WSM35 | 不銹鋼,高溫合金 | SPMT060304-F55 WSM35 | F55 | PVD | WSM35 | 0.25“ | 0.125“ | 0.016“ | 新台幣500元 | |
SPMT09T308-D51 WKP25S | 鑄鐵,鋼 | SPMT09T308-D51 WKP25S | D51 | CVD | WKP25S | 0.375“ | 0.156“ | 0.031“ | 新台幣628元 | |
SPMT09T308-D51 WKP35S | 鋼,鑄鐵 | SPMT09T308-D51 WKP35S | D51 | CVD | WKP35S | 0.375“ | 0.156“ | 0.031“ | 新台幣625元 |