項目 | 車削刀片 |
ANSI編號 | TPGT2(1.5)2-MP4 |
破片機 | MP4 |
塗層 | CVD |
切割方向 | 中性 |
級 | WPP20S |
內切圓 | 0.250 |
插入材料 | 碳化物 |
插入形狀 | 三角形 |
插入尺寸 | 21.52 |
插入厚度 | 0.093 |
ISO編號 | TPGT110208-MP4 |
安裝樣式 | 擰緊 |
邊數 | 3 |
鼻半徑 | 0.031 |
主要應用 | Medium |
耙 | 積極 |
釋放角 | 11學位 |
次數 | TPGT |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.1 |
船長(厘米) | 9.8 |
船寬(厘米) | 1.4 |
原產地 | DE |
型號 | ANSI編號 | 級 | 內切圓 | 插入尺寸 | 插入厚度 | 鼻半徑 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCGT1.8(1.5)1-MP4 | TCGT1.8(1.5)1-MP4 | WPP20S | 0.375 | 1.81.51 | 0.093 | 0.016 | TCGT | 新台幣929元 | |
TCGT2(1.5)1-MP4 | TCGT2(1.5)1-MP4 | WPP20S | 0.250 | 21.51 | 0.093 | 0.016 | TCGT | 新台幣935元 | |
TCGT2(1.5)2-MP4 | TCGT2(1.5)2-MP4 | WPP20S | 0.250 | 21.52 | 0.093 | 0.031 | TCGT | 新台幣935元 | |
TCGT3(2.5)1-MP4 | TCGT3(2.5)1-MP4 | WPP20S | 0.630 | 32.51 | 0.156 | 0.016 | TCGT | 新台幣1,265元 | |
TCGT3(2.5)2-MP4 | TCGT3(2.5)2-MP4 | WPP20S | 0.630 | 32.52 | 0.156 | 0.031 | TCGT | 新台幣1,216元 | |
TPGT1.8(1.5)1-MP4 | TPGT1.8(1.5)1-MP4 | WPP20S | 0.375 | 1.81.51 | 0.093 | 0.016 | TPGT | 新台幣892元 | |
TPGT2(1.5)1-MP4 | TPGT2(1.5)1-MP4 | WPP20S | 0.250 | 21.51 | 0.093 | 0.016 | TPGT | 新台幣945元 |