項目 | 銑刀片 |
ANSI編號 | XNHF090612-D27 WKP25S |
破片機 | D27 |
塗層 | CVD |
切割方向 | 權 |
級 | WKP25S |
內切圓 | 0.354“ |
插入材料 | 碳化物 |
插入形狀 | 七邊形 |
插入厚度 | 0.25“ |
安裝樣式 | 夾鉗 |
邊數 | 14 |
鼻半徑 | 0.047“ |
耙 | 0學位 |
次數 | 負 |
工件材質 | 鑄鐵,鋼 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 9.8 |
船寬(厘米) | 3.99 |
HS代碼 | 8209000030 |
原產地 | DE |
型號 | ANSI編號 | 破片機 | 級 | 內切圓 | 插入厚度 | 鼻半徑 | 工件材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNHF070508-D27 WKP25S | XNHF070508-D27 WKP25S | D27 | WKP25S | 0.275“ | 0.228“ | 0.031“ | 鑄鐵,鋼 | 新台幣1,515元 | |
XNHF070508-D27 WKP35S | XNHF070508-D27 WKP35S | D27 | WKP35S | 0.275“ | 0.228“ | 0.031“ | 鋼,鑄鐵 | 新台幣1,731元 | |
XNHF070508-D57 WKP25S | XNHF070508-D57 WKP25S | D57 | WKP25S | 0.275“ | 0.228“ | 0.031“ | 鑄鐵,鋼 | 新台幣1,731元 | |
XNHF070508-D57 WKP35S | XNHF070508-D57 WKP35S | D57 | WKP35S | 0.275“ | 0.228“ | 0.031“ | 鋼,鑄鐵 | 新台幣1,731元 | |
XNHF070508-D67 WAK15 | XNHF070508-D67 WAK15 | D67 | 威克15 | 0.275“ | 0.228“ | 0.031“ | 鑄鐵 | 新台幣1,657元 | |
XNHF070508-D67 WKP25S | XNHF070508-D67 WKP25S | D67 | WKP25S | 0.275“ | 0.228“ | 0.031“ | 鑄鐵,鋼 | 新台幣1,731元 | |
XNHF070508-D67 WKP35S | XNHF070508-D67 WKP35S | D67 | WKP35S | 0.275“ | 0.228“ | 0.031“ | 鋼,鑄鐵 | 新台幣1,602元 |