項目 | 銑刀片 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | ANSI代碼 | 角半徑 | 切割方向 | 槽寬 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX18-2E200R6-CF6 WSM33S | DX18-2E200R6-CF6 | 0.2mm | 右手 | 2mm | 插入 | 新台幣1,239元 | ||
DX18-2E250N02-GD6 WSM33S | DX18-2E250N02-GD6 | 0.2mm | 中性 | 2.5 mm | 插入 | 新台幣1,239元 | ||
SPMW060304T-A27 WKP35S | SPMW060304T-A27WKP35S | 0.40mm | 右手 | - | 插入 | 新台幣494元 | ||
SX-3E300N02-CE4 WSM33S | - | - | - | - | 插入 | 新台幣1,011元 | ||
7508850 | - | - | - | - | 插入 | 新台幣16,625元 | ||
XDMT16T3095R-F55 WKP35G | - | - | - | - | 銑刀片 | 新台幣1,362元 | ||
XDGT16T3095R-D57 WSP45S | - | - | - | - | 銑刀片 | 新台幣1,776元 |