項目 | 電動絞盤 |
第一層線速度 | 14.3英尺/分 |
第一層負載能力 | 2500磅。 |
離合器類型 | 旋轉端蓋 |
控制吊索長度 | 10英尺 |
鼓容量為1/4英寸電纜 | 27英尺 |
滿載電流 | 159A |
齒輪比 | 153:1 |
齒輪類型 | 三級行星式 |
電機功率 | 1.1馬力 |
空載線速度 | 17.5英尺/分 |
總高度 | 4 47機構/ 64“ |
總長度 | 13 3機構/ 16“ |
總寬度 | 13 3機構/ 16“ |
繩子材質 | 鍍鋅鋼纜 |
額定電壓 | 12V DC |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 滿載電流 | 電機功率 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101035 | 192A | 1.2馬力 | 13.35“ | 13.35“ | 新台幣15,623元 | 詢價
|