項目 | 離合器/剎車控制 |
環境溫度(C) | -29 - 45 |
功能 | 將交流電壓轉換為直流電壓 |
身高 | 9機構/ 16“ |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 220 / 240 VAC |
總長: | 3 1機構/ 3“ |
坐騎 | 在標準模塊導管盒上 |
狀態指示燈 | 綠色LED表示離合器電源,紅色LED表示剎車電源 |
電壓輸出 | 90 VDC |
信號寬度 | 2.187“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 輸入電壓 | 項目 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC-150-1 | 9機構/ 16“ | 120 VAC | 離合器/剎車控制 | 3 1機構/ 3“ | 2.187“ | 新台幣12,256元 | ||
5370-101-078 | 3.5“ | - | 電機安裝套件 | 11“ | 9.25“ | 新台幣16,981元 | ||
5370-101-079 | 4.5“ | - | 電機安裝套件 | 11“ | 9.25“ | 新台幣16,376元 | ||
5371-101-012 | 5.25“ | - | 電機安裝套件 | 12“ | 11.5“ | 新台幣26,742元 | ||
5370-101-076 | 21機構/ 32“ | - | 蓋套件 | 2 29機構/ 32“ | 2 13機構/ 16“ | 新台幣1,651元 | ||
5370-101-042 | 2 13機構/ 16“ | - | 導管盒 | 3.25“ | 2.187“ | 新台幣2,616元 |