項目 | 線性執行器 |
環境溫度。 最大(C / F) | 65度C / 150度F |
軸承類型 | 雙四環 |
包含電容器 | 沒有 |
需要電容器 | 沒有 |
驅動系統 | 跑步裝備 |
佔空比 | 25% |
機箱類型 | 全封閉非通風 |
完 | 陽極氧化 |
滿載電流 | 4.5 |
齒輪 | 粉末金屬 |
外殼材質 | 鋁 |
限位開關類型 | 固定 |
最高 環境溫度。 | 65度C / 150度F |
電機類型 | 永磁體 |
安裝類型 | 羊角 |
堅果 | 德爾林 |
螺帽材質 | 德爾林 |
額定負荷(磅) | 100 |
縮進尺寸(英寸) | 10.24 |
縮回長度 | 10.25“ |
螺絲類型 | 頂點 |
速度 | 30英寸/分鐘 |
行程 | 6" |
熱保護 | 汽車 |
平移管 | 鋁 |
旅行 | 6" |
電壓 | 12 VDC |
船重(kg) | 0.84 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483405010 |
原產地 | CN |
型號 | 螺絲類型 | 軸承類型 | 包含電容器 | 速度 | 旅行 | 電壓 | 需要電容器 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2G10-12V-BR-04 | 頂點 | 雙頭球 | 沒有 | 48英寸/分鐘 | 4" | 12 VDC | 沒有 | 粉末塗層 | 新台幣45,482元 | |
K2G10-12V-BR-06 | 頂點 | 雙頭球 | 沒有 | 48英寸/分鐘 | 6" | 12 VDC | 沒有 | 粉末塗層 | 新台幣35,136元 | |
K2G10-12V-BR-08 | 頂點 | 雙頭球 | 沒有 | 48英寸/分鐘 | 8" | 12 VDC | 沒有 | 粉末塗層 | 新台幣35,136元 | |
K2G10-12V-BR-12 | 頂點 | 雙頭球 | 沒有 | 48英寸/分鐘 | 12“ | 12 VDC | 沒有 | 粉末塗層 | 新台幣35,136元 | |
K2G10-12V-BR-18 | 頂點 | 雙頭球 | 沒有 | 48英寸/分鐘 | 18“ | 12 VDC | 沒有 | 粉末塗層 | 新台幣36,864元 | |
K2G20-12V-BR-04 | 頂點 | 雙頭球 | 沒有 | 30英寸/分鐘 | 4" | 12 VDC | 沒有 | 粉末塗層 | 新台幣36,550元 | |
K2G20-12v-BR-06 | 頂點 | 雙頭球 | 沒有 | 30英寸/分鐘 | 6" | 12 VDC | 沒有 | 粉末塗層 | 新台幣36,550元 |