項目 | 鵝頸實驗室水龍頭 |
符合ADA | 沒有 |
連線設定 | 3/8“ MNPT |
水龍頭操作 | 手動操作 |
水龍頭 | 剛性/搖擺 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流出口類型 | 充氣 |
流量 | 3.20加侖/分鐘 |
手柄類型 | Cross |
材料 | 黃銅 |
安裝孔中心到中心 | 3" |
安裝類型 | 面板 |
把手數量 | 2 |
孔數 | 2 |
總高度 | 13“ |
更換墨盒 | 製造商編號BNV200 |
出水口長度 | 6" |
閥門類型 | 壓縮 |
船重(kg) | 2.67 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 48.01 |
船寬(厘米) | 31.5 |
HS代碼 | 8481801030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 孔數 | 連線設定 | 水龍頭操作 | 總高度 | 更換墨盒 | 流量 | 手柄類型 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L614-55LE | 1 | 3/8“ MNPT | 手動操作 | 12.75“ | 製造商編號BNV200LH-90 | 2.6加侖/分鐘 | 槓桿 | 鍛造黃銅 | 新台幣5,669元 | ||
L614 | 1 | 3/8“ MNPT | 手動操作 | 12.75“ | 製造商編號BNV200 | 2.2加侖/分鐘 | Cross | 鍛造黃銅 | 新台幣5,802元 | ||
L414 | 1 | 3/8“外徑管 | 手動操作 | 12.75“ | 製造商編號BNV200 | 2.2加侖/分鐘 | Cross | 鍛造黃銅 | 新台幣9,746元 | ||
L414VB | 1 | 3/8“外徑管 | 手動操作 | 12.5“ | 製造商編號BNV200 | 2.0加侖/分鐘 | Cross | 鍛造黃銅 | 新台幣12,304元 | ||
L084-55WSA | 1 | 3/8“ MNPT | 可選腳踏板 | 11.125“ | - | 3.2加侖/分鐘 | - | 黃銅 | 新台幣4,098元 | ||
L074-55WSA | 1 | 3/8“ MNPT | 可選腳踏板 | 9" | - | 3.2加侖/分鐘 | - | 鍛造黃銅 | 新台幣3,799元 |