得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鵝頸純淨水實驗室龍頭 |
符合ADA | 沒有 |
連線設定 | 3/8“外徑管 |
水龍頭操作 | 手動操作 |
水龍頭 | 剛性/搖擺 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流出口類型 | 帶刺噴嘴全流量 |
流量 | 1.1加侖/分鐘 |
手柄類型 | 把手 |
材料 | 聚丙烯內部鍛造黃銅 |
安裝類型 | 甲板 |
把手數量 | 1 |
孔數 | 1 |
總高度 | 10.75“ |
出水口長度 | 6" |
閥門類型 | 隔膜閥 |
船重(kg) | 1.24 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 48.51 |
船寬(厘米) | 32 |
HS代碼 | 8481801020 |
原產地 | US |