項目 | Y型過濾器 |
主體材料 | 無鉛鑄銅矽合金 |
體型 | 懷 |
身材 | 懷 |
封面材料 | 無鉛鑄銅矽合金 |
蓋式 | 用封閉塞輕拍 |
墊片材料 | EPDM |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 2" |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 不存在 |
製造商 系列 | LF777S |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1 1機構/ 4“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
固定器蓋類型 | 用封閉塞輕拍 |
屏幕材質 | 不銹鋼 |
屏幕尺寸 | 100網格 |
過濾器 | 懷 |
船重(kg) | 2.77 |
型號 | 封面材料 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 固定器蓋類型 | 屏幕尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LF777SM1-60 1 1/4 | 無鉛鑄銅矽合金 | 1 1機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 用封閉塞輕拍 | 60網格 | 新台幣12,317元 | |
LF777SM1-100 1 1/4 | 無鉛鑄銅矽合金 | 1 1機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 用封閉塞輕拍 | 100網格 | 新台幣12,317元 | |
LF777SM1-40 1 1/4 | 無鉛鑄銅矽合金 | 1 1機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 用封閉塞輕拍 | 40網格 | 新台幣12,317元 | |
LF777SM1-60 1 1/2 | 無鉛鑄銅矽合金 | 1 1機構/ 2“ | 1" | 用封閉塞輕拍 | 60網格 | 新台幣13,691元 | |
LF777SM1-100 1 1/2 | 無鉛鑄銅矽合金 | 1 1機構/ 2“ | 1" | 用封閉塞輕拍 | 100網格 | 新台幣13,691元 | |
LF777S-40 1 1/2 | 無鉛鑄銅矽合金 | 1 1機構/ 2“ | 1" | 用封閉塞輕拍 | 40網格 | 新台幣13,691元 | |
LF777SM1-80 1 1/2 | 無鉛鑄銅矽合金 | 1 1機構/ 2“ | 1" | 用封閉塞輕拍 | 80網格 | 新台幣13,691元 |