項目 | 減少壓力。 區域組裝 |
主體材料 | 青銅 |
連線設定 | 核不擴散條約 |
總長: | 23.5“ |
最大。 壓力 | 175 PSI |
最高 溫度 | 140學位F. |
尺寸 | 1.5“ |
溫度。 範圍 | 33度至140度F |
信號寬度 | 13.5“ |
船重(kg) | 17.8 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 60.2 |
船寬(厘米) | 35.81 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連線設定 | 總長: | 尺寸 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LF909-QT | 青銅 | 核不擴散條約 | 17“ | 3機構/ 4“ | 33度至140度F | 10.25“ | 新台幣48,421元 | ||
1個LF909-QT | 青銅 | 核不擴散條約 | 17“ | 1" | 33度至140度F | 10.25“ | 新台幣66,965元 | ||
1 1/4 LF909M1-QT | 青銅 | 核不擴散條約 | 23.5“ | 1.25“ | 33度至140度F | 13.5“ | 新台幣104,791元 | ||
2個LF909M1-QT | 青銅 | 核不擴散條約 | 23.5“ | 2" | 33度至140度F | 13.5“ | 新台幣109,143元 | ||
2 1/2 LF909-DNRS | 鑄鐵 | 翻邊 | 41.25“ | 2.5“ | 33度至110度F | 13 1機構/ 16“ | - | 詢價
| |
3 LF909-DNRS | 鑄鐵 | 翻邊 | 41.25“ | 3" | 33度至110度F | 14 1機構/ 16“ | - | 詢價
| |
4 LF909-DNRS | 鑄鐵 | 翻邊 | 55.13“ | 4mm | 33度至110度F | 34.12“ | - | 詢價
|