項目 | 介電聯盟 |
主體材料 | 鐵 |
連接類型 | FIP × FIP |
墊片材料 | 布納-N |
十六進制大小 | 2.75“ |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
螺帽材質 | 可鍛鐵 |
管道尺寸 | 1.25“ |
UPC | 098268461510 |
船重(kg) | 0.66 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7307110030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 主體材料 | 墊片材料 | 十六進制大小 | 進料 | 進水口尺寸 | 出口材質 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF 3004-1/2 | 1機構/ 2“ | 可鍛鐵和鍍鋅鋼 | 布納-N | 1.625“ | - | - | - | - | 新台幣1,450元 | ||
3/4 低頻 3004 3/4 | 3機構/ 4“ | 可鍛鐵和鍍鋅鋼 | 布納-N | 1.875“ | - | - | - | - | 新台幣1,654元 | ||
1 個 LF 3004-1 | 1" | 可鍛鐵和鍍鋅鋼 | 布納-N | 2.25“ | - | - | - | - | 新台幣2,819元 | ||
11/2 LF3004 | 1.5“ | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 布納-N | 3.5“ | - | - | - | - | 新台幣2,818元 | ||
2個LF3004 | 2" | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 布納-N | 4.125“ | - | - | - | - | 新台幣4,493元 | ||
LF3004 1 1/4 | - | - | 布納-N | - | 鐵件 | 1-1 / 4“ | 鐵件 | 1-1 / 4“ | 新台幣2,749元 | ||
LF3004 2個 | - | - | 布納-N | - | 可鍛鐵 | 2" | 可鍛鐵 | 2" | 新台幣6,186元 |