項目 | 混合閥 |
主體材料 | 黃銅 |
流量 | 0.5至23 gpm |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
入口溫度(冷) | 40度至85度F |
入口溫度(熱) | 120度至200度F |
進水口類型 | 焊接 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 焊接 |
總高度 | 5.437“ |
總寬度 | 4.875“ |
溫度。 範圍 | 90度至160度F |
船重(kg) | 0.85 |
船高(厘米) | 6.99 |
船長(厘米) | 15.88 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8481801050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 流量 | 進水口尺寸 | 進水口類型 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF1170M2-PEX | 90度至160度F | 23加侖/分鐘 | 1機構/ 2“ | 核不擴散條約 | 1機構/ 2“ | 核不擴散條約 | 5 9機構/ 16“ | 5.25“ | 新台幣10,338元 | ||
3/4低頻MMV-US | 80度至120度F | 0.5至20 gpm | 3機構/ 4“ | 焊接 | 3機構/ 4“ | 焊接 | 5.437“ | 4.875“ | 新台幣9,475元 | ||
1/2 LF 1170-UT-2 1/2英寸 | 90度至160度F | 0.5至23 gpm | 1機構/ 2“ | 核不擴散條約 | 1機構/ 2“ | 核不擴散條約 | 5.437“ | 4.875“ | 新台幣9,460元 | ||
3/4 LF 1170-美國 | 90度至160度F | 0.5至23 gpm | 3機構/ 4“ | 焊接 | 3機構/ 4“ | 焊接 | 5.437“ | 4.875“ | 新台幣10,378元 | ||
1/2 低頻 MMV-PEX | 80度至120度F | 在20 psi下為125 gpm | 1機構/ 2“ | PEX | 1機構/ 2“ | PEX | 5 9機構/ 16“ | 5.25“ | 新台幣8,845元 | ||
3/4 低頻 MMV-PEX | 80度至120度F | 在20 psi下為125 gpm | 3機構/ 4“ | PEX | 3機構/ 4“ | PEX | 5 11機構/ 16“ | 5.5“ | 新台幣7,861元 | ||
1個LF MMV-PEX | 80度至120度F | 在20 psi下為125 gpm | 1" | PEX | 1" | PEX | 5.875“ | 5.875“ | 新台幣6,275元 |