項目 | 壓力調節器 |
主體材料 | 黃銅 |
相容性測試 | 無鉛 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
身高 | 6" |
進水口尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長: | 4.25“ |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 120學位F. |
出口尺寸 | 1機構/ 4“ |
壓力調整範圍 | 0至50 psi |
密封材料 | 布納N |
UPC | 098268856552 |
船重(kg) | 1.07 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 19.37 |
船寬(厘米) | 11.27 |
HS代碼 | 8481100020 |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
3/8 LF215M1 0-50 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣20,891元 |