項目 | 介電聯盟 |
主體材料 | 銅鐵 |
連接類型 | FIP x焊料 |
墊片材料 | 布納-N |
十六進制大小 | 2.875“ |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
螺帽材質 | 鐵件 |
管道尺寸 | 1" |
UPC | 098268430288 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7412200090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 進料 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LF3002 1個 | 鐵件 | 1" | 3機構/ 4“ | 新台幣1,938元 | ||
低頻3002 3/4 | 鐵 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,333元 |