項目 | 水減壓閥 |
連接類型 | FNPT聯盟x FNPT |
身高 | 7.375“ |
總長: | 6.75“ |
材料 | 無鉛黃銅 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 160學位F. |
管道尺寸 | 1" |
預設壓力設定 | 50 PSI |
壓力調整範圍 | 25至75 psi |
過濾器 | 是 |
閥門類型 | 大容量 |
船重(kg) | 2.73 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 18.03 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8481801095 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 可調減壓範圍 | 主體材料 | 材料 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4低頻U5BZ3 | 6.25“ | - | - | 無鉛黃銅 | 160學位F. | - | - | - | 新台幣30,550元 | ||
1/2 LFU5B-LP-Z3 | 5.5“ | - | - | 無鉛黃銅 | 180學位F. | - | - | - | 新台幣16,887元 | ||
3/4 LFU5B-LP-Z3 | 6.25“ | - | - | 無鉛黃銅 | 180學位F. | - | - | - | 新台幣30,984元 | ||
LFU5B-Z3 | 7 11機構/ 16“ | - | - | 無鉛銅矽合金 | 160學位F. | - | - | - | 新台幣75,543元 | ||
1-1/4 LFU5B-Z3-LP | 9.437“ | - | - | 無鉛銅矽合金 | 160學位F. | - | - | - | 新台幣98,481元 | ||
1-1/2 LFU5B-Z3-LP | 7 11機構/ 16“ | - | - | 無鉛銅矽合金 | 160學位F. | - | - | - | 新台幣118,865元 | ||
LFU5B-LP-Z3 | 9.437“ | - | - | 無鉛銅矽合金 | 160學位F. | - | - | - | 新台幣149,800元 |