項目 | 無鉛水檢測器關閉 |
安培 | 70 |
連線設定 | 核不擴散條約 |
身高 | 4.125“ |
Hz | 60 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 210學位 |
尺寸 | 1" |
類別 | 立式飛行員,左手螺紋 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 3.88“ |
船重(kg) | 2.45 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 28.26 |
船寬(厘米) | 28.26 |
HS代碼 | 8481809025 |
產品 | 型號 | 尺寸 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4“ LFWDS-SP-R | 3機構/ 4“ | 直立飛行員,右手螺紋 | 3.62“ | 新台幣30,296元 | ||
1英寸LFWDS-SP-R | 1" | 直立飛行員,右手螺紋 | 3.88“ | 新台幣36,064元 |