項目 | 男肘 |
彎曲角度 | 90度 |
車身飾面 | 塑料 |
主體材料 | 聚丙烯 |
進水口尺寸 | 1機構/ 4“ |
進水口類型 | 快速連接 |
領導 | 不存在 |
最高 工作壓力 | 10.3酒吧 |
製造商 系列 | 1019B |
最小溫度 | 33度F |
出口尺寸 | 3機構/ 8“ |
出水口類型 | 外螺紋 |
船重(kg) | 0.09 |
產品 | 型號 | 主體材料 | 進水口尺寸 | 最高 工作壓力 | 製造商 系列 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1019B-0604 | 聚丙烯 | 3機構/ 8“ | 10.3酒吧 | 1019B | 33度F | 1機構/ 4“ | 外螺紋 | 新台幣1,209元 | ||
1019B-0404 | 聚丙烯 | 1機構/ 4“ | 10.3酒吧 | 1019B | 33度F | 1機構/ 4“ | 外螺紋 | 新台幣920元 | ||
1019B-0606 | 聚丙烯 | 3機構/ 8“ | 10.3酒吧 | 1019B | 33度F | 3機構/ 8“ | 外螺紋 | 新台幣1,251元 | ||
1019B-0806 | 聚丙烯 | 1機構/ 2“ | 10.3酒吧 | 1019B | 33度F | 3機構/ 8“ | 外螺紋 | 新台幣1,581元 | ||
1019B-0402 | 聚丙烯 | 1機構/ 4“ | 10.3酒吧 | 1019B | 33度F | 1機構/ 8“ | 外螺紋 | 新台幣824元 | ||
LF4719-1412 | 無鉛黃銅 | 3機構/ 4“ | 200 PSI | LF4719 | 33度 F | 3機構/ 4“ | 外螺紋 | 新台幣728元 | ||
3519-1412 | - | 3機構/ 4“ | 250 PSI | - | 33度 F | - | - | 新台幣643元 |