扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WATTS 11/4 LF 223 水減壓閥 1-1/4 英寸 | AE3JFH 5DMC4

WATTS 11/4 LF 223 水減壓閥 1-1/4 英寸

有現貨
貨號:AE3JFH 型號:11/4 LF 223交叉參考:5DMC4

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$42,144 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目水減壓閥
連接類型FNPT聯盟x FNPT
身高8.75“
總長:5"
材料無鉛黃銅
最大。 壓力300 PSI
最高 溫度160學位F.
管道尺寸1.25“
預設壓力設定50 PSI
壓力調整範圍25至75 psi
過濾器沒有
閥門類型超大容量

送貨信息:

船重(kg) 4.21
船高(厘米)24.45
船長(厘米)11.43
船寬(厘米)21.59
HS代碼8481801095
原產地US

產品型號

產品型號總長:可調減壓範圍主體材料最高 工作壓力最小溫度出口尺寸管道尺寸裝飾材料價錢
WATTS 1/2 LF 223 水減壓閥 1/2 英寸 | AE3JFG 5DMC1 1/2低頻2234.25“-----1機構/ 2“-新台幣13,223元
WATTS 2 LF 223 水減壓閥 2 英寸 | AE3JFJ 5DMC6 2低頻2238"-----2"-新台幣82,109元
WATTS LF223 3/4 水減壓閥,3/4 英吋入口,20.7 巴壓力 | BP2NJP 0298514 低頻223 3/4--無鉛銅矽合金20.7酒吧33度F3機構/ 4“-青銅新台幣12,945元
WATTS LF223 1 1/2 水減壓閥,1 1/2 英吋入口,20.7 Bar 壓力 | BP2VVY 0298568 LF223 1 1/2-25至75 psi無鉛黃銅300 PSI33度 F1-1 / 2“-青銅新台幣51,374元
詢價
WATTS LF223-SB-LP 3/4 水減壓閥,3/4 英吋入口,20.7 巴壓力 | BP3RAD 0125304 LF223-SB-LP 3/4--無鉛黃銅20.7酒吧33度F3機構/ 4“--新台幣53,369元
WATTS LF223-LP 2 1/2 水減壓閥,2 1/2 英吋入口,20.7 巴壓力 | BP3RAG 0125299 LF223-LP 2 1/2-10至35 psi鑄鐵300 PSI33度 F2-1 / 2“--新台幣259,400元
詢價
WATTS LF223 1/2 水減壓閥,1/2 英吋入口,20.7 巴壓力 | BP3ZHH 0298500 低頻223 1/2-25至75 psi無鉛黃銅300 PSI33度 F1機構/ 2“-青銅新台幣12,945元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WATTS 11/4 LF 223 水減壓閥 1-1/4 英寸
新台幣42,144元 /單元