項目 | 減壓控制閥 |
主體材料 | 球墨鑄鐵ASTM A536 |
塗層 | 熔融粘合環氧樹脂襯里和塗層 |
連接類型 | 翻邊 |
封面材料 | 球墨鑄鐵 |
彈性體材料 | 布納N |
最高連續流量 | 800加侖/分鐘 |
最高 流體溫度 | 160學位F. |
最高間歇流量 | 1000加侖/分鐘 |
螺帽材質 | 304不銹鋼 |
運營壓力 | 250 PSI |
先導調整範圍 | 30至300 psi |
管道尺寸 | 4" |
端口大小 | 1/2英寸x 1/2英寸x 3/8英寸 |
彈簧材質 | 302不銹鋼 |
閥桿材料 | 304不銹鋼 |
裝飾材料 | 316不銹鋼 |
閥門類型 | 單室 |
船重(kg) | 70.2 |
船高(厘米) | 81.28 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8481100090 |
原產地 | US |
A. Watts 115-4 FL 減壓控制閥採用球墨鑄鐵結構,可處理壓力變化期間的振動。
A. 160 華氏度。
A.
型號 | 閥門類型 | 連接類型 | 進水口尺寸 | 製造商 系列 | 運營壓力 | 出口尺寸 | 管道尺寸 | 端口大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M115-2 手槍 | 全口 | 螺紋的 | - | - | 400 PSI | - | 2" | 1/2英寸x 1/2英寸x 1/4英寸 | 新台幣81,758元 | |
M115-2 佛羅里達州 | 全口 | 翻邊 | - | - | 250 PSI | - | 2" | 1/2英寸x 1/2英寸x 1/4英寸 | 新台幣89,780元 | |
M115-2 1/2泰銖 | 全口 | 螺紋的 | - | - | 400 PSI | - | 2.5“ | 1/2英寸x 1/2英寸x 1/8英寸 | 新台幣93,345元 | |
M115-3 佛羅里達州 | 全口 | 翻邊 | - | - | 250 PSI | - | 3" | 1/2英寸x 1/2英寸x 3/8英寸 | 新台幣110,965元 | |
M115-4 佛羅里達州 | 全口 | 翻邊 | - | - | 250 PSI | - | 4" | 1/2英寸x 1/2英寸x 3/8英寸 | 新台幣165,359元 | |
M115-6 佛羅里達州 | 全口 | 翻邊 | - | - | 250 PSI | - | 6" | 1/2英寸x 1/2英寸x 1/2英寸 | 新台幣240,425元 | |
M115-8 佛羅里達州 | 全口 | 翻邊 | - | - | 250 PSI | - | 8" | 1/2“ x 1” x 1/2“ | 新台幣353,656元 |