項目 | 重型浮球閥 |
主體材料 | 青銅 |
連接尺寸 | 1-1 / 2“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
入口壓力 | 50 PSI |
最大。 壓力 | 165 PSI |
最高 溫度 | 180度F |
製造商 系列 | 1500 |
安裝 | 煙斗 |
出口尺寸 | 1-1 / 2“ |
出水口類型 | 樸素 |
桿長 | 12“ |
棒材 | 黃銅 |
桿螺紋 | 3 / 8-16 |
尺寸 | 1.5“ |
UPC | 098268090963 |
閥流量-流量(1) | 250加侖/分鐘 |
閥流量-流量(2) | 348加侖/分鐘 |
閥流量-壓力(1) | 50 PSI |
閥流量-壓力(2) | 100 PSI |
閥門材質 | 青銅 |
船重(kg) | 1.34 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8481809010 |