項目 | 安全溢流閥 |
主體材料 | 青銅 |
tu | 650,000 |
碟片材質 | 非金屬 |
出廠設定壓力 | 30 PSI |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 5.125“ |
總長度 | 2.5“ |
壓力範圍 | 30至150 psi |
座椅材質 | 金屬 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 0度至250度F |
測試桿 | 是 |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 座椅材質 | tu | 碟片材質 | 彈簧材質 | 出廠設定壓力 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 174A-050 | 青銅 | 950,000 | 矽膠 | 不銹鋼 | 50 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 5.125“ | 新台幣5,415元 | ||
3/4 174A-075 | 青銅 | 1,320,000 | 矽膠 | 不銹鋼 | 75 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 5.125“ | 新台幣5,749元 | ||
3/4 174A-100 | 青銅 | 1,695,000 | 矽膠 | 不銹鋼 | 100 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 5.125“ | 新台幣5,764元 | ||
3/4 174A-125 | 青銅 | 2,070,000 | 矽膠 | 不銹鋼 | 125 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 5.125“ | 新台幣5,765元 | ||
3/4 174A-150 | 青銅 | 2,445,000 | 矽膠 | 不銹鋼 | 150 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 5.125“ | 新台幣5,600元 | ||
1 174A-050 | 青銅 | 1,470,000 | 矽膠 | 不銹鋼 | 50 PSI | 1" | 1" | 5.75“ | 新台幣14,747元 | ||
1 174A-150 | 青銅 | 3,795,000 | 矽膠 | 不銹鋼 | 150 PSI | 1" | 1" | 5.75“ | 新台幣14,795元 |