項目 | 鍋爐洩壓閥 |
主體材料 | 青銅 |
排料能力 | 3190000 btuh 在 55 psi |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 關於演講與演出 |
最高 溫度 | 250度 F |
最高 工作壓力 | 41 PSI |
製造商 系列 | 174A |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1-1 / 2“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力範圍 | 30至150 psi |
洩壓壓力 | 55 Psi |
船重(kg) | 3.6 |
型號 | 排料能力 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 出口尺寸 | 洩壓壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174A-045 3/4 | - | 3機構/ 4“ | 250度F | - | 3機構/ 4“ | 45 Psi | 新台幣13,152元 | |
174A-030 3/4 | - | 3機構/ 4“ | 250度F | - | 3機構/ 4“ | 30 Psi | 新台幣7,023元 | |
174A-060 3/4 | - | 3機構/ 4“ | 250度F | - | 3機構/ 4“ | 60 Psi | 新台幣10,364元 | |
174A-Z3-T-100 | 9970000 btuh 在 100 psi | 2" | 250度 F | - | 2" | 100 Psi | 新台幣79,295元 | 詢價
|
174A-65 1 1/4 | 3041000 btuh 在 65 psi | 1 1機構/ 4“ | 250度 F | 49 PSI | 1-1 / 4“ | 65 Psi | 新台幣37,312元 | |
174A-135 1 1/4 | 5758000 btuh 在 135 psi | 1 1機構/ 4“ | 250度 F | 101 PSI | 1-1 / 4“ | 135 Psi | 新台幣37,312元 | |
174A-35 1 1/2 | 2250000 btuh 在 35 psi | 1 1機構/ 2“ | 250度 F | 25 PSI | 1-1 / 2“ | 35 Psi | 新台幣51,534元 |