項目 | 洩壓閥 |
主體材料 | 青銅 |
排料能力 | 9530000 btuh 在 95 psi |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 2" |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 關於演講與演出 |
最高 溫度 | 250度 F |
最高 工作壓力 | 71 PSI |
製造商 系列 | 174A |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 2" |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力範圍 | 30至150 psi |
洩壓壓力 | 95 Psi |
型號 | 排料能力 | 進水口尺寸 | 最高 工作壓力 | 出口尺寸 | 洩壓壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174A-030 2 | 3815000 英熱時 | 2" | 20 PSI | 2" | 30 Psi | 新台幣54,345元 | 詢價
|
174A-030 1 | 1005000 英熱時 | 1" | 20 PSI | 1" | 30 Psi | 新台幣10,790元 | |
174A-Z3-T-030 | 3815000 btuh 在 30 psi | 2" | - | 2" | 30 Psi | 新台幣67,697元 | 詢價
|
174A-35 2 | 4250000 btuh 在 35 psi | 2" | 25 PSI | 2" | 35 Psi | 新台幣74,414元 | 詢價
|
174A-036 2 | 4344000 btuh 在 36 psi | 2" | 26 PSI | 2" | 36 Psi | 新台幣74,414元 | 詢價
|
174A-045 2 | 5130000 btuh 在 45 psi | 2" | 35 PSI | 2" | 45 Psi | 新台幣74,414元 | 詢價
|
174A-55 2 | 6010000 btuh 在 55 psi | 2" | 41 PSI | 2" | 55 Psi | 新台幣74,414元 | 詢價
|