項目 | 水壓調節閥 |
主體材料 | 無鉛黃銅 |
連接類型 | FIP |
身高 | 13.625“ |
進水口尺寸 | 2.5“ |
總長: | 7.875“ |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 160學位F. |
出口尺寸 | 2.5“ |
壓力調整範圍 | 25至75 psi |
船重(kg) | 13.39 |
船高(厘米) | 41.66 |
船長(厘米) | 25.15 |
船寬(厘米) | 25.65 |
HS代碼 | 8481801095 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 進水口尺寸 | 總長: | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 LFN223M1-B | 16.875“ | 3" | 10.5“ | 3" | 新台幣154,993元 |