項目 | 流量單向閥 |
總長: | 3" |
材料 | 青銅 |
最大。 壓力 | 50 PSI |
最高 溫度 | 250學位F. |
安裝位置 | 橫式 |
總高度 | 3.625“ |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
UPC | 098268267389 |
船重(kg) | 0.48 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8481302010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 材料 | 安裝位置 | 總高度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 1 1/4“ | 4.75“ | 鑄鐵 | 水平或角度 | 5.625“ | 1.25“ | 新台幣4,651元 | ||
2000秒1 | - | - | - | - | - | 新台幣4,184元 | 詢價
| |
2000 1“ | - | - | - | - | - | 新台幣3,767元 | 詢價
|