項目 | 蒸汽壓力調節器 |
可調PSI範圍 | 30至140 Psi |
可調減壓範圍 | 30至140 psi |
主體材料 | 青銅 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 1" |
進水口類型 | 內螺紋 |
最高 工作溫度 | 300度 F |
最高 工作壓力 | 300 PSI |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力設定範圍 | 3.4酒吧 |
次數 | 標準 |
類別 | 套件 |
閥門設計 | 標準 |
型號 | 可調減壓範圍 | 主體材料 | 進水口尺寸 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152AT-003015 3/4 | - | 鐵 | 3機構/ 4“ | 20.7酒吧 | 33度F | 3機構/ 4“ | 新台幣56,729元 | |
152A-010030 1 1/4 | 10至30 psi | 鐵 | 1 1機構/ 4“ | 200 PSI | 33度 F | 1-1 / 4“ | 新台幣86,851元 | 詢價
|
152AT-030100. | 30至100 psi | 鐵 | 2" | 300 PSI | 33度 F | 2" | 新台幣151,505元 | 詢價
|
152AT-003015 1/2 | 3至15 psi | 鐵 | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 33度 F | 1機構/ 2“ | 新台幣47,151元 | |
152AT-30140 3/4 | - | 鐵 | 3機構/ 4“ | 20.7酒吧 | 33度F | 3機構/ 4“ | 新台幣56,729元 | |
152AT-010050. | 10至50 psi | 鐵 | 3機構/ 4“ | 300 PSI | 33度 F | 3機構/ 4“ | 新台幣56,729元 | |
101033 | - | - | - | - | - | - | 新台幣52,950元 |