項目 | 混合閥 |
主體材料 | 黃銅 |
流量 | 0.5至23 gpm |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
入口溫度(冷) | 40度至85度F |
入口溫度(熱) | 120度至200度F |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 5.437“ |
總寬度 | 4.875“ |
溫度。 範圍 | 90度至160度F |
船重(kg) | 1.16 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8481801050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 主體材料 | 流量 | 溫度。 範圍 | 進水口尺寸 | 進水口類型 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 LFUSGB-M2 | 3.187“ | 低鉛黃銅 | 0.5至2.5 gpm | 80度至120度F | 3機構/ 8“ | 壓縮 | 3機構/ 8“ | 壓縮 | 新台幣9,440元 | ||
1/2低頻MMV-US | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣8,292元 | ||
3/4 低頻 1170 PEX | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣9,743元 | ||
1 LF1170M2-UT-壓力機 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣15,334元 | ||
1/2 LF1170M2-UT-壓力機 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣13,528元 | ||
3/4 LF1170M2-UT-壓力機 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣14,338元 | ||
1 LFMMVM1-UT-壓力機 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣16,492元 |