項目 | 溫壓溢流閥 |
身高 | 5.625“ |
主體材料 | 青銅 |
車身寬度 | 2.625“ |
tu | 180,000 |
出廠設定壓力 | 125 PSI |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
最高 溫度 | 210學位F. |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
刀柄長度 | 標準 |
彈簧材質 | 鐵件 |
溫控器長度 | 8" |
UPC | 098268524536 |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 28.7 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 車身寬度 | tu | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 刀柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4磅40XL 125 | 5.625“ | 2.625“ | 205,000 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 擴展 | 新台幣6,664元 | ||
1 低碼 40XL 125 | 6.25“ | 2.75“ | 500,000 | 1" | 1" | 標準 | 新台幣20,742元 |