項目 | 標定可調安全閥 |
主體材料 | 無鉛黃銅 |
碟片材質 | 布納-N |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 3" |
總長度 | 1.625“ |
壓力範圍 | 50至175 psi |
座椅材質 | 布納-N |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 0度至180度F |
測試桿 | 沒有 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
1/2 LF 530-C標準 | 1機構/ 2“ | 新台幣2,991元 |