項目 | 真空破碎機 |
相容性測試 | ASSE 1011、ANSI A112.1.3、NSF 無鉛 |
連接類型 | Ght |
身高 | 1.5“ |
材料 | 無鉛黃銅 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
密封 | 矽膠 |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 33度至180度F |
UPC | 098268434736 |
信號寬度 | 1.38“ |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 3.56 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8481301090 |
產品 | 型號 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
LFFRVB-B型 | 大氣真空斷路器 | 新台幣3,631元 | 詢價
| |
LFFRVB-A型 | 大氣真空斷路器 | 新台幣3,249元 | 詢價
| |
800M4-FR | 真空破碎機 | 新台幣31,172元 | 詢價
| |
2" LF800M4-QT | 壓力真空斷路器 | 新台幣192,526元 | ||
1 1/2 188A | 真空破碎機 | 新台幣26,818元 | ||
1 1/2 LF800M4-FR | 真空破碎機 | 新台幣62,154元 | ||
1 1/2 LF800M4-QT | 真空破碎機 | 新台幣56,203元 |