項目 | 安全閥 |
執行器 | 沒有 |
組裝 | 沒有 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
主體材料 | 青銅 |
控制類型 | 槓桿手柄 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 壓接 |
領導 | 不存在 |
最高 溫度 | 180度F |
製造商 系列 | 低頻BRVM1 |
最小溫度 | 40度F |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 壓接 |
端口類型 | 飾品 |
座椅材質 | PTFE |
手柄材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 底裝 |
閥門設計 | 2三件套 |
墊圈材質 | PTFE |
WOG(PSI) | 600 Psi |
船重(kg) | 0.42 |
產品 | 型號 | 最小溫度 | 球材質 | 主體材料 | 出口連接 | 出水口類型 | 端口類型 | 座椅材質 | 手柄材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRVP-80 3/4 | - | 維通 | 青銅 | - | Pex壓接 | 飾品 | PTFE | 黃銅 | 新台幣5,620元 | ||
LFBRVT-125 3/4 | -40度 F | 不銹鋼 | 無鉛銅矽合金 | 內螺紋 | - | 飾品 | 原生聚四氟乙烯 | 不銹鋼 | 新台幣6,827元 | 詢價
| |
3/4 LFBRVM1TXTXC-125 | 40度F | 鍍鉻黃銅 | 青銅 | - | 內螺紋 | 飾品 | PTFE | 黃銅 | 新台幣3,950元 | ||
3/4 LFBRVM1TXTXC-80 | 40度F | 鍍鉻黃銅 | 青銅 | - | 內螺紋 | 飾品 | PTFE | 黃銅 | 新台幣3,950元 | ||
3/4 LFBRVM1PXXP-125 | 40度F | 鍍鉻黃銅 | 青銅 | - | 壓接 | 飾品 | PTFE | 黃銅 | 新台幣3,950元 | ||
3/4 LFBRVM1PXPXC-125 | 40度F | 鍍鉻黃銅 | 青銅 | - | 壓接 | 飾品 | PTFE | 黃銅 | 新台幣3,950元 | ||
3/4 LBRVM1TXTXB-125 | 40度F | 鍍鉻黃銅 | 青銅 | - | 內螺紋 | 飾品 | PTFE | 黃銅 | 新台幣3,950元 |