項目 | 水減壓閥 |
船重(kg) | 1.16 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | 總長: | 主體材料 | 連接類型 | 材料 | 最高 工作壓力 | 製造商 系列 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF127W-206 | 8" | - | 翻邊 | 鐵 | - | - | - | - | 新台幣424,581元 | ||
LFU5B-LP-Z3 | 10.875“ | - | 核不擴散條約 | 無鉛銅矽合金 | - | - | - | - | 新台幣175,438元 | ||
LFX65BU 1/2 | - | 無鉛銅矽合金 | - | - | 27.6酒吧 | X65B | 33度F | 1機構/ 2“ | 新台幣4,659元 | ||
LFX65BU-PEX-RIK 1/2 | - | 無鉛銅矽合金 | - | - | 400 PSI | - | 33度 F | - | 新台幣5,274元 | 詢價
| |
LF5M3-Z6 3/4 | - | 青銅 | - | - | 20.7酒吧 | LFU5B-Z3 | 33度F | 3機構/ 4“ | 新台幣12,128元 | ||
LFN223FM2 3 | - | 無鉛銅矽合金 | - | - | 300 PSI | LFN223F | 33度 F | 3" | 新台幣184,900元 | 詢價
| |
LF5BM3-HP-Z6 3/4 | - | 黃銅 | - | - | 20.7酒吧 | LFU5B-Z3 | 33度F | 3機構/ 4“ | 新台幣27,163元 |