項目 | 介電聯盟 |
適配器材質 | 鐵件 |
墊片材料 | 布納-N |
進料 | 鐵 |
進水口尺寸 | 2" |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 關於演講與演出 |
最大壓力 | 250 Psi |
製造商 系列 | 3001A |
出口尺寸 | 2" |
出水口類型 | 插座 |
類別 | 套件 |
船重(kg) | 1.15 |
產品 | 型號 | 製造商 系列 | 墊片材料 | 入口連接 | 出口連接 | 出口材質 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 進料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF3100M3 2 1/2 | LF3100 | 布納N | 內螺紋 | 插座 | 無鉛黃銅 | 2-1 / 2“ | 插座 | 鐵 | 新台幣15,094元 | 詢價
| |
LF3100M3 4 | LF3100 | 布納N | 內螺紋 | 插座 | 無鉛黃銅 | 4" | 插座 | 鐵 | 新台幣54,795元 | 詢價
| |
LF3100M3 3 | LF3100 | 布納N | 內螺紋 | 插座 | 無鉛黃銅 | 3" | 插座 | 鐵 | 新台幣20,703元 | 詢價
| |
3001A 1 1/2 | 3001A | 布納-N | - | - | - | 1-1 / 2“ | 插座 | 鐵 | 新台幣3,346元 | ||
低頻3007 1/2 | LF3007 | 布納N | 外螺紋 | 插座 | 無鉛黃銅 | 3機構/ 8“ | 插座 | 鐵 | 新台幣1,731元 | ||
3001A 1 1/4 | 3001A | 布納-N | - | - | - | 1-1 / 4“ | 插座 | 鐵 | 新台幣1,961元 | ||
低頻3007 3/4 | LF3007 | 布納-N | - | - | 無鉛黃銅 | 1機構/ 2“ | 插座 | 鐵 | 新台幣1,938元 |