項目 | 蒸汽安全洩壓閥 |
主體材料 | 青銅 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 外螺紋 |
最高 溫度 | 250度F |
製造商 系列 | 315-M2 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
洩壓壓力 | 15 Psi |
船重(kg) | 0.22 |
瓦 315M2-015 蒸汽安全洩壓閥適用於需要保持壓力水平以保證平穩運行的應用,例如使用空氣、液體、蒸汽或氣體的石化工業、油氣田和發電廠。 這款 Watts 315M2-015 安全閥還適用於化學加工和精煉系統中的多相應用。
A、首先用扳手鬆開減壓閥上的鎖緊螺母,然後擰下螺母將其退回。 現在,將套筒扳手安裝在閥門頂部的調節螺母上。 從閥門逆時針和順時針轉動螺母(分別用於減少和增加下游和上游壓力)。
答:洩壓閥在關閉和打開位置都可能發生故障,從而損壞發動機以及發動機的機油濾清器。 洩壓閥卡在打開狀態,可以排出多餘的油。 結果,發動機失去壓力和大量油。
答:安全閥設計用於將系統中的壓力限制在設定水平或指定限值內,而安全閥則在壓力超過時自動啟動。 此外,安全閥的開度與容器壓力的峰值成正比,而安全閥會立即打開以防止出現超壓情況。 此外,安全閥的設定點通常設置為工作壓力以上 10%,而安全閥則設置為工作壓力以上 3%。
答:建議每 4 - 5 年更換一次 PRV,以防止潛在的損壞。
A、鍋爐洩壓閥安裝在洩壓閥的排出管上。 它是一根小管道,在安裝它的鍋爐外牆上可以看到。
型號 | 洩壓壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|
315M2-012 | - | 新台幣5,195元 | |
315M2-005 | 5 Psi | 新台幣4,788元 | |
315M2-SC-008 | 8 Psi | 新台幣7,268元 | |
L315M2-015 | 15 Psi | 新台幣5,405元 | |
L315M2-SC-008 | 8 Psi | 新台幣7,268元 | |
L315M2-008 | 8 Psi | 新台幣4,120元 |