項目 | 旋轉彎頭,90度 |
基本材料 | 塑料 |
車身飾面 | 聚砜 |
主體材料 | 聚砜 |
顏色 | 白色 |
連接類型 | 管x NPS |
進水口尺寸 | 3機構/ 8“ |
進水口類型 | 快速連接 |
領導 | 不存在 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 工作壓力 | 17.2酒吧 |
製造商 系列 | 3520B |
最小溫度 | 75度F |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | 180學位F. |
管尺寸 | 1" |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 29.97 |
船寬(厘米) | 26.92 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
3520B-0813 | 管x壁櫥 | - | 3 / 8“x 3 / 4” | 新台幣785元 | |
3520B-1008 | 管x NPS | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣566元 | |
3520B-1012 | 管x NPS | 3機構/ 4“ | 1 / 2“x 3 / 4” | 新台幣646元 | |
3520B-1013 | 管x壁櫥 | - | 1 / 2“x 3 / 4” | 新台幣461元 | |
3520B-1014 | 管x FGHT | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 新台幣881元 |