項目 | 籃式過濾器 |
排污口(NPT) | 2" |
課程 | 類125 |
連線設定 | 翻邊 |
連接類型 | 翻邊 |
法蘭類型 | 類125 |
身高 | 20“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
材料 | 鑄鐵 |
最大。 壓力 | 200 Psi @ -20 華氏度至 150 華氏度 |
管道尺寸 | 4" |
屏幕 | 304 SS |
屏幕材質 | 304不銹鋼 |
屏幕尺寸 | .062性能 |
尺寸 | 4mm |
信號寬度 | 15“ |
船重(kg) | 68.4 |
船高(厘米) | 59.69 |
船長(厘米) | 80.77 |
船寬(厘米) | 56.39 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 身高 | 外殼材質 | 材料 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 屏幕尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 155M-n | 13“ | 12“ | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 200 Psi @ -20 度F 至 150 度F | 2" | .045性能 | 2" | 新台幣27,230元 |