項目 | 閘閥 |
主體材料 | 鑄鐵 |
控制類型 | 方向盤 |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 3" |
進水口類型 | 法蘭接頭 |
領導 | 不存在 |
最大。 壓力 | 200 PSI |
最高 溫度 | 140度 F |
製造商 系列 | 405-NRS-RW |
出口連接 | 槽縫 |
出口尺寸 | 3" |
出水口類型 | 槽縫 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
閥桿類型 | 非上升 |
次數 | NRS |
閥門設計 | NRS |
WOG(PSI) | 200 Psi |
產品 | 型號 | 控制類型 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 製造商 系列 | 出口連接 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406-NRS-RW 2 1/2 | 方向盤 | 2-1 / 2“ | 140度F | 406-NRS-RW | - | 2-1 / 2“ | 法蘭接頭 | 新台幣32,965元 | ||
406-NRS-RW 6 | 方向盤 | 6" | 140度 F | - | 法蘭接頭 | - | - | 新台幣67,690元 | 詢價
| |
406-NRS-RW 8 | 方向盤 | 8" | 140度 F | 406-NRS-RW | 法蘭接頭 | 8" | 法蘭接頭 | 新台幣106,621元 | ||
405NRS FLGXGRV 2 1/2 | 方向盤 | 2 1機構/ 2“ | 140度 F | 405-NRS-RW | 槽縫 | 2-1 / 2“ | 槽縫 | 新台幣46,740元 | 詢價
| |
405NRS FLGXGRV 4 | 方向盤 | 4" | 140度 F | 405-NRS-RW | 槽縫 | 4" | 槽縫 | 新台幣61,366元 | 詢價
| |
405-RW 2 | 十字手輪 | 2" | 140度F | 405-NRS-RW | - | 2" | 法蘭接頭 | 新台幣15,837元 | ||
405-RW 6 | 十字手輪 | 6" | 140度F | 405-NRS-RW | - | 6" | 法蘭接頭 | 新台幣55,483元 | 詢價
|