項目 | 閘閥 |
主體材料 | 鑄鐵 |
身材 | 直行 |
閥蓋樣式 | 翻邊 |
控制類型 | 十字手輪 |
碟片材質 | 鑄鐵 |
進水口尺寸 | 6" |
進水口類型 | 法蘭接頭 |
領導 | 不存在 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 140度F |
製造商 系列 | 408-OSY-RW |
出口尺寸 | 6" |
出水口類型 | 法蘭接頭 |
手柄材料 | 青銅 |
閥桿類型 | 升起 |
閥門設計 | OSY |
WOG(PSI) | 250 Psi |
產品 | 型號 | 控制類型 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
408-OSY-RW 2 1/2 | 十字手輪 | 2-1 / 2“ | 2-1 / 2“ | 新台幣32,883元 | 詢價
| |
408-OSY-RW 3 | 十字手輪 | 3" | 3" | 新台幣35,989元 | 詢價
| |
408-OSY-RW 4 | 十字手輪 | 4" | 4" | 新台幣44,870元 | 詢價
| |
408-OSY-RW 10 | 十字手輪 | 10“ | 10“ | 新台幣187,565元 | 詢價
| |
408-OSY-RW 8 | 十字手輪 | 8" | 8" | 新台幣118,279元 | 詢價
| |
408-OSY-RW 12 | 十字手輪 | 12“ | 12“ | 新台幣238,924元 | ||
408-OSY-RWI 2 1/2 | 方向盤 | 2-1 / 2“ | 2-1 / 2“ | 新台幣71,979元 |