項目 | 溫壓溢流閥 |
主體材料 | 青銅 |
排料能力 | 1481000 英熱時 |
入口連接 | 外螺紋 |
進水口尺寸 | 1" |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 外螺紋 |
領導 | 關於演講與演出 |
最高 溫度 | 210度 F |
最高 工作壓力 | 150 PSI |
製造商 系列 | 40L |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力範圍 | 75至150 psi |
洩壓壓力 | 100 Psi |
釋放溫度 | 210度 F |
恆溫器材料 | 銅 |
恆溫器探頭長度 | 8" |
船重(kg) | 0.99 |
產品 | 型號 | 出口尺寸 | 身高 | 車身寬度 | 洩壓壓力 | 恆溫器探頭長度 | tu | 排料能力 | 出廠設定壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40XL-150-210-3/4" | 3機構/ 4“ | 5.625“ | 2.625“ | 150 Psi | - | 1,437,600 | - | 150 PSI | 新台幣10,953元 | ||
40XL-125-210-1“ | 1" | 6.25“ | 2.75“ | 125 PSI | - | 1,808,000 | - | 125 PSI | 新台幣19,034元 | ||
40L-075210 3/4 | 3機構/ 4“ | - | - | 75 Psi | - | - | - | - | 新台幣15,324元 | ||
40升-075210 1 | 1" | - | - | 75 Psi | 3" | - | 1155000 英熱時 | - | 新台幣27,361元 | ||
40XL-7-75210 1 | 1" | - | - | 75 Psi | 8" | - | 1155000 英熱時 | - | 新台幣27,341元 | ||
40XL-7-150210 1 | 1" | - | - | 150 Psi | 8" | - | 2135000 英熱時 | - | 新台幣20,978元 | ||
40XL-075210 1 | 1" | - | - | 75 Psi | 5" | - | 1155000 英熱時 | - | 新台幣26,081元 |