項目 | 安全閥 |
主體材料 | 青銅 |
排料能力 | 1860 psi 時每小時 15 磅 |
入口連接 | 外螺紋 |
進水口尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 外螺紋 |
最高 溫度 | 250度 F |
最高 工作壓力 | 15 PSI |
製造商 系列 | 415 |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 2" |
出水口類型 | 內螺紋 |
洩壓壓力 | 15 Psi |
船重(kg) | 1.79 |
型號 | 主體材料 | 排料能力 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 進水口類型 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415M1-008 | 黃銅 | 450 psi 時每小時 15 磅 | 外螺紋 | 3機構/ 4“ | 外螺紋 | 3機構/ 4“ | 新台幣8,816元 | |
415M1-010 | 黃銅 | 450 psi 時每小時 15 磅 | 外螺紋 | 3機構/ 4“ | 外螺紋 | 3機構/ 4“ | 新台幣7,084元 | |
415M1-015 1 | 青銅 | 643 psi 時每小時 15 磅 | 內螺紋 | 1" | 內螺紋 | 1" | 新台幣11,230元 | |
415M1-SC-008 | 黃銅 | 450 psi 時每小時 15 磅 | 外螺紋 | 3機構/ 4“ | 外螺紋 | 3機構/ 4“ | 新台幣9,262元 | |
415-015 1 1/4 | 青銅 | 1230 psi 時每小時 15 磅 | 外螺紋 | 1 1機構/ 4“ | 外螺紋 | 1-1 / 2“ | 新台幣15,691元 |