項目 | 洩壓閥 |
主體材料 | 青銅 |
入口連接 | 外螺紋 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 外螺紋 |
領導 | 關於演講與演出 |
最高 溫度 | 210度 F |
最高 工作壓力 | 131 PSI |
製造商 系列 | 53L |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
洩壓壓力 | 175 Psi |
船重(kg) | 0.23 |
型號 | 最高 工作壓力 | 洩壓壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
53L-075 1/2 | - | 75 Psi | 新台幣3,791元 | |
53L-100 1/2 | 75 PSI | 100 Psi | 新台幣3,791元 | |
53L-Z2-030 1/2 | - | 30 Psi | 新台幣3,791元 | |
53L-175 1/2 | - | 175 Psi | 新台幣3,791元 |