項目 | 雙止回閥總成 |
車身飾面 | 環氧塗層 |
主體材料 | 鑄鐵 |
配件 | 沒有 |
進水口尺寸 | 3" |
進水口類型 | 機械接頭 |
最高 溫度 | 110度F |
最高 工作壓力 | 12.1酒吧 |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | 709 |
最小溫度 | 33度F |
出口尺寸 | 3" |
出水口類型 | 機械接頭 |
座椅材質 | 青銅 |
過濾器 | 是 |
類別 | 套件 |
閥門類型 | 非上升式乾式閘閥 |
產品 | 型號 | 出口尺寸 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 出水口類型 | 閥門類型 | 進水口類型 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709-NRS 4 | - | 機械接頭 | 4" | - | - | - | 110度 F | 175 PSI | 新台幣196,883元 | 詢價
| |
709-LF 3 | - | 機械接頭 | 3" | - | - | - | 110度 F | 175 PSI | 新台幣132,389元 | 詢價
| |
SR709-OSY 2 1/2 | 2-1 / 2“ | 法蘭接頭 | 2 1機構/ 2“ | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 110度 F | 175 PSI | 新台幣205,028元 | 詢價
| |
SR709-OSY 3 | 3" | 法蘭接頭 | 3" | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 110度 F | 175 PSI | 新台幣225,009元 | 詢價
| |
SR709-OSY 6 | 6" | - | 6" | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 110度F | 12.1酒吧 | 新台幣394,102元 | 詢價
| |
SR709-OSY 4 | 4" | 法蘭接頭 | 4" | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 110度 F | 175 PSI | 新台幣238,809元 | 詢價
| |
SR709-OSY 8 | 8" | - | 8" | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 110度F | 12.1酒吧 | 新台幣839,389元 | 詢價
|