項目 | 球閥 |
防回流型 | 雙止回閥總成 |
車身飾面 | 環氧塗層 |
主體材料 | 鑄鐵 |
配件 | 沒有 |
入口連接 | 機械接頭 |
進水口尺寸 | 4" |
進水口類型 | 機械接頭 |
最高 溫度 | 110度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | 709 |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 機械接頭 |
出口尺寸 | 4" |
出水口類型 | 機械接頭 |
座椅材質 | 青銅 |
過濾器 | 沒有 |
類別 | 套件 |
閥門類型 | 直角迴轉球閥 |
產品 | 型號 | 最小溫度 | 主體材料 | 碟片材質 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 座椅材質 | 螺紋類型 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF007-QT-FDA 3 | 33度F | 鑄鐵 | 我們的乳膠 | 3" | 內螺紋 | 我們的乳膠 | NPT | 直角迴轉球閥 | 新台幣298,080元 | 詢價
| |
LF719-QT 1 | 33度F | 無鉛青銅 | 矽膠 | 1" | 內螺紋 | 工程塑料 | fpt | 無截止閥 | 新台幣16,391元 | 詢價
| |
709-QT-S 6 | 33度F | 鑄鐵 | - | 6" | 機械接頭 | 青銅 | - | 直角迴轉球閥 | 新台幣537,198元 | 詢價
| |
709-QT-S 4 | 33度 F | 鑄鐵 | - | 4" | 機械接頭 | 青銅 | - | 直角迴轉球閥 | 新台幣327,547元 | 詢價
|