扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WATTS 740-040 3/4 壓力安全洩壓閥,1139000 Btu,3/4 x 1 英吋 | BP2VWG 162A34

WATTS 0382024 壓力安全洩壓閥,1139000 Btu,3/4 x 1 英寸

有現貨
貨號:BP2VWG 型號:740-040 3/4交叉編號:162A34

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$16,398 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鍋爐洩壓閥
主體材料
進水口尺寸3機構/ 4“
進水口類型內螺紋
最高 溫度250度F
製造商 系列740
出口尺寸1"
出水口類型內螺紋
壓力範圍30至75 psi
洩壓壓力40 Psi

送貨信息:

船重(kg) 0.88

產品詳細說明:

鍋爐洩壓閥,3/4 英寸入口,40 Psi 洩壓

產品型號

產品型號排料能力進水口尺寸最高 溫度最高 工作壓力出口尺寸洩壓壓力價錢
WATTS 740-030 1 1/4 壓力安全洩壓閥,1-1/4 英吋尺寸,30 psi,2105000 Btu | BP3ZFP 162A43 740-030 1 1/42105000 英熱時1 1機構/ 4“250度 F20 PSI1-1 / 2“30 Psi新台幣29,537元
WATTS 740-030 1 1/2 壓力安全洩壓閥,1-1/2 英吋尺寸,30 psi,2,900,000 Btu | BP4QUB 162A49 740-030 1 1/22900000 英熱時1 1機構/ 2“250度 F20 PSI2"30 Psi新台幣34,071元
WATTS 740-050 ​​3/4 壓力安全洩壓閥,1352000 Btu,3/4 英吋 | BP6EAP 162A35 740-050 3 / 4-3機構/ 4“250度F-1"50 Psi新台幣6,920元
WATTS 740-075 3/4 壓力安全洩壓閥,3/4 英吋尺寸,75 psi,1886000 Btu | BP6EAR 162A37 740-075 3 / 4-3機構/ 4“250度F-1"75 Psi新台幣6,636元
WATTS 740-050 ​​1 1/4 鍋爐洩壓閥,1-1/4 英吋尺寸,50​​3075000 psi,6 Btu | BP162EAV 46AXNUMX 740-050 1 1/43075000 英熱時1 1機構/ 4“250度 F38 PSI1-1 / 2“50 Psi新台幣25,445元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WATTS 0382024 壓力安全洩壓閥,1139000 Btu,3/4 x 1 英寸
新台幣16,398元 /單元